SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1T50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付・(-XC30) ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
クッション
(-) エアクッション
金具
(W) 2山ナックルジョイント
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21946147
MDB1T50-125Z-W-M9BVL-XC30
CADデータダウンロード
125
¥31,070
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946156
MDB1T50-200Z-W-M9BVL-XC30
CADデータダウンロード
200
¥32,880
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください