SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MB1WB40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21946217
MB1WB40-125NZ
CADデータダウンロード
¥16,280
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください