曜日別特売

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BXU63

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BXU63 - SMC
寸法(mm)
63
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21951914CDRA1BXU63-180Z-M9BWZ(180) 180(Z) 5M9BW
¥57,750
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21951923CDRA1BXU63-190Z-M9BL(190) 190(L) 3M9B
¥56,540
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21951939CDRA1BXU63-190Z-M9BWL(190) 190(L) 3M9BW
¥57,090
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする