※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BXU63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(190) 190
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
21951923
品番
CDRA1BXU63-190Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥56,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(190) 190
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
寸法(mm)
63
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード