SMC
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1FY100
揺動角度(°)
(190) 190
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21952806
CDRA1FY100-190CZ
CADデータダウンロード
¥
81,680
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21952815
CDRA1FY100-190CZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
87,950
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください