曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A - SMC
ポート数2ねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(0) 3ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957024SGHA230A-7015-B2
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする