SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
シリーズ
(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
弁形式
(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957243
SGH133A-7010Y-1WS-B1
CADデータダウンロード
¥65,340
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください