曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421A - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21957758SGH421A-70G25Y-5TZ(G) G (ISO1179-1)(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
83,710
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957767SGH421A-70G25Y-5TZD-B1(G) G (ISO1179-1)(B1) ブラケット左側取付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
87,400
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957776SGH421A-7025Y-5T(-) Rc(-) ブラケットなし(-) なし(-) ノンロックプッシュ式
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする