※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
(G) G (ISO1179-1)
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
(B1) ブラケット左側取付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957758
品番
SGH421A-70G25Y-5TZ
参考基準価格(税別)
¥83,710
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(4) SGH400
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
弁形式
(1) ノーマルクローズ
CADデータダウンロード