SMC
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430B
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
シリーズ
(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)
(70) 0~7
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(0) 3ポート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21957846
SGH430B-7025Y-5DZ
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
¥108,190
¥
96,980
¥106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21957855
SGH430B-7025Y-5TZ
CADデータダウンロード
(T) コンジットターミナル
¥108,240
¥
96,980
¥106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください