曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA322A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA322A - SMC
ねじの種類(-) Rc接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958169SGCA322A-1020-AL(-) ブラケットなし(A) D-M9N
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958178SGCA322A-1020-B2(B2) ブラケット右側取付(-) オートスイッチなし (磁石なし)
18,480
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする