曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA421A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA421A - SMC
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958187SGCA421A-05G25-B1-AZS(05) 0~0.5(B1) ブラケット左側取付(A) D-M9N
26,240
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958196SGCA421A-16G25-M(16) 0~1.6(-) ブラケットなし(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
25,190
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする