曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA422A - SMC
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
使用圧力範囲(MPa)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958205SGCA422A-0525-B2(-) Rc(05) 0~0.5(B2) ブラケット右側取付
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958214SGCA422A-10G25(G) G (ISO1179-1)(10) 0~1(-) ブラケットなし
20,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958223SGCA422A-1025-B1(-) Rc(10) 0~1(B1) ブラケット左側取付
21,890
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21958239SGCA422A-1625(-) Rc(16) 0~1.6(-) ブラケットなし
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする