曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A - SMC
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21958257SGCA521A-05G32
43,670
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする