曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC322A

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC322A - SMC
定格電圧(V)(5) DC24接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
使用圧力範囲(MPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21959526SGC322A-0520Y-5TS(-) Rc(T) コンジットターミナル(05) 0~0.5(S) サージ電圧保護回路付(-) オートスイッチなし (磁石なし)
25,740
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959535SGC322A-10G20Y-5DZ(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) オートスイッチなし (磁石なし)
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21959544SGC322A-1020Y-5D-M(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(10) 0~1(-) None(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
26,350
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする