曜日別特売

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621B

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621B - SMC
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rc接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21960034SGC621B-0540Y-1DZ(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
60,120
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21960043SGC621B-0540Y-1TZ(T) コンジットターミナル
60,170
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする