SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック SMCの エアチャック クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12C1 クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12C1 注文コード 21960199 21960208 シリンダ内径(Φmm)12 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MHKL2-12C1-M9BSDPC MHKL2-12C1-M9BVZ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21960199 MHKL2-12C1-M9BSDPC ¥43,120 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 9日以内出荷返品不可 21960208 MHKL2-12C1-M9BVZ ¥40,920 ¥37,980 ¥37,980 ¥41,778 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロケートハンド コスメック 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB7A SMC 税込¥32,978~ ¥29,980~ 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC 税込¥75,878~ ¥68,980~ T型配管アダプタ SMC 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ T型配管アダプタ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【定尺】耐油プロブレード フローバル 税込¥16,478~ ¥14,980~ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC 税込¥5,937,800~ ¥5,398,000~ 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 税込¥527~ ¥479~ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 一般作業用エコノミーブレードホース TRUSCO 税込¥660~ ¥600~ 方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器 税込¥20,878~ ¥18,980~ ネジ式ワイヤバンド TRUSCO 税込¥99~ ¥90~ ダクト用 塩ビカフス カクイチ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ AF30-D Series エアフィルタ SMC 税込¥5,498~ ¥4,998~ AF40-D Series エアフィルタ SMC 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ AR50(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥4,618~ ¥4,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースロータリアクチュエータ/エアチャックエアチャック平行開閉形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります 平行開閉形 支点開閉形 樹脂開閉形 エアチャック関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品