曜日別特売

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DF

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DF - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)12開閉ストローク(mm)4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21966133MHK2-12DF-M9B412
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966149MHK2-12DF-M9BAL-X5412
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966158MHK2-12DF-M9BAVL-X5412
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966167MHK2-12DF-M9BAZS-X5412
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966176MHK2-12DF-M9BLS-X5412
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966185MHK2-12DF-M9PASAPC-X5412
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966194MHK2-12DF-X4412
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966203MHK2-12DF-X5412
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21966219MHK2-12DF-X77A412
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする