曜日別特売

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1S

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1S - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21968486MHK2-20D1S-M9BA-X77A1020
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21968495MHK2-20D1S-M9BAS1020
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21968504MHK2-20D1S-M9BS1020
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21968513MHK2-20D1S-X41020
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21968529MHK2-20D1S-X411020
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする