曜日別特売

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1S

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1S - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)25開閉ストローク(mm)14内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21969755MHK2-25D1S-M9BAL-X79A1425
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21969764MHK2-25D1S-M9BL-X41425
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21969773MHK2-25D1S-X41425
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21969789MHK2-25D1S-X71425
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21969798MHK2-25D1S-X78A1425
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21969807MHK2-25D1S-X79A1425
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする