SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-50IAZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21971898
CKG1A40-50IAZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21971907
CKG1A40-50IAZ-P4DWSC
CADデータダウンロード
D-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
31,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください