曜日別特売

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-100YABZ

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-100YABZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類M9B +スイッチ取付バンド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21973054CKG1A50-100YABZ-M9B
23,540
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする