SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-100YKZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
M9B +スイッチ取付バンド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21973289
CKG1A50-100YKZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
36,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください