SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-100Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21973569
CKG1A50-100Z-A93
CADデータダウンロード
A93+スイッチ取付バンド付
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21973578
CKG1A50-100Z-P-XC88
CADデータダウンロード
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
¥
22,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21973587
CKG1A50-100Z-XC88W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
22,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください