SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A50-75YABZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21975294
CKG1A50-75YABZ-P4DWL
CADデータダウンロード
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください