SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A63-175YALZ
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
ストローク(mm)
175
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21977787
CKG1A63-175YALZ-X1515
CADデータダウンロード
¥
22,610
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください