曜日別特売

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1B40TF

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1B40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21979354CKG1B40TF-75IZ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする