曜日別特売

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TF

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21983764CKP1A40TF-150YZ150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983789CKP1A40TF-50YZ-P79WSE50D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21983746CKP1A40TF-100YZ-P79WSE-X1515100D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
36,580
取扱い終了
返品不可
21983755CKP1A40TF-150LZ-P79WSE-X1515150D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
36,740
取扱い終了
返品不可
21983773CKP1A40TF-150Z-P79WSE150D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
35,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする