曜日別特売

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A50TN

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21984139CKP1A50TN-50YZ-P79WSE
38,170
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする