SMC
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1B50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
オートスイッチ種類
D-P74L+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21984604
CKP1B50TN-150YAZ-P74L
CADデータダウンロード
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください