SMC
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
適合チューブ外径(Φmm)
6
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法M(mm)
18.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21986047
KPH06-00
CADデータダウンロード
ストレート
-
-
6
37.6
¥
9,810
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
21986056
KPH06-00-X68
ストレート
-
-
6
37.6
¥
9,590
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986065
KPH06-00-X76
ストレート
-
-
6
37.6
¥
9,810
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986074
KPH06-00-X79
ストレート
-
-
6
37.6
¥
9,810
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986083
KPH06-01
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
R
1/8
4
24.9
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21986099
KPH06-01-X53
ハーフユニオン
R
1/8
4
24.9
¥
5,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21986108
KPH06-01-X68
ハーフユニオン
R
1/8
4
24.9
¥
4,790
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986117
KPH06-01-X76
ハーフユニオン
R
1/8
4
24.9
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986126
KPH06-01-X79
ハーフユニオン
R
1/8
4
24.9
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986135
KPH06-02
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
R
1/4
5
25.4
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21986144
KPH06-02-X53
ハーフユニオン
R
1/4
5
25.4
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21986153
KPH06-02-X68
ハーフユニオン
R
1/4
5
25.4
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986169
KPH06-02-X76
ハーフユニオン
R
1/4
5
25.4
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21986178
KPH06-02-X79
ハーフユニオン
R
1/4
5
25.4
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください