SMC
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21990353
KPQH04-01-X53
CADデータダウンロード
1/8
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21990369
KPQH04-02-X53
CADデータダウンロード
1/4
¥
6,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください