SMC
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQU08
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21990764
KPQU08-02-X53
CADデータダウンロード
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください