曜日別特売

サインシリンダ RECシリーズ RECC25

サインシリンダ RECシリーズ RECC25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22024958RECC25-300-M9BL-CM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22024967RECC25-300-M9NL-CM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする