SMC
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAH20TF
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
Y7PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22026945
REAH20TF-500-Y7PWL
CADデータダウンロード
¥
121,390
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください