曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA32SV

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA32SV - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22068559CG5BA32SV-120120
34,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22068568CG5BA32SV-240240
41,750
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22068577CG5BA32SV-430430
54,150
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22068586CG5BA32SV-450450
54,150
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22068595CG5BA32SV-7070
30,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする