SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA40SR
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22068604
CG5BA40SR-350
CADデータダウンロード
¥
49,550
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください