曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50SR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50SR - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22068717CG5BA50SR-1010
39,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22068726CG5BA50SR-950950
111,750
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする