SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069356
CG5BN50SR-15
CADデータダウンロード
15
¥
33,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069365
CG5BN50SR-155
CADデータダウンロード
155
¥
46,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069374
CG5BN50SR-720
CADデータダウンロード
720
¥
90,750
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください