SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SR
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069943
CG5EA63SR-115
CADデータダウンロード
115
¥
68,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069959
CG5EA63SR-225
CADデータダウンロード
225
¥
79,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069968
CG5EA63SR-330
CADデータダウンロード
330
¥
87,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください