SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070704
CG5FA100SR-70
CADデータダウンロード
70
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070713
CG5FA100SR-700
CADデータダウンロード
700
¥
280,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070729
CG5FA100SR-75
CADデータダウンロード
75
¥
127,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください