曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22070738CG5FA100TFSV-100100
141,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070747CG5FA100TFSV-11001100
385,850
359,800
395,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070756CG5FA100TFSV-200200
166,250
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする