SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA63SR
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070826
CG5FA63SR-140
CADデータダウンロード
¥
66,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください