曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SV

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SV - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073224CDJ5L10SV-15-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073233CDJ5L10SV-15-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
17,420
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073249CDJ5L10SV-30-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073258CDJ5L10SV-30-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
17,520
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073267CDJ5L10SV-30-M9NAV(-) 0.5M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し30
16,860
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073276CDJ5L10SV-45-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し45
16,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073285CDJ5L10SV-90-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し90
17,310
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする