曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073653CDG5BA20SR-240240
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073669CDG5BA20SR-25-G5BALS25
24,940
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22073678CDG5BA20SR-320320
29,800
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする