曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA25SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA25SR - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073739CDG5BA25SR-135135
27,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073748CDG5BA25SR-280280
34,800
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073757CDG5BA25SR-450450
41,700
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073766CDG5BA25SR-450-G5BAL450
54,380
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073775CDG5BA25SR-500500
44,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073784CDG5BA25SR-500-G5BAL500
56,680
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする