SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074055
CDG5BA40SR-10
CADデータダウンロード
10
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074064
CDG5BA40SR-180
CADデータダウンロード
180
¥
40,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074073
CDG5BA40SR-250-G5BALS
CADデータダウンロード
250
¥
49,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22074089
CDG5BA40SR-55
CADデータダウンロード
55
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください