SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074186
CDG5BA50SR-120
CADデータダウンロード
120
¥
47,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074195
CDG5BA50SR-185
CADデータダウンロード
185
¥
53,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074204
CDG5BA50SR-380
CADデータダウンロード
380
¥
67,850
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074213
CDG5BA50SR-460
CADデータダウンロード
460
¥
75,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください