SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA50TFSR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074256
CDG5BA50TFSR-1300
CADデータダウンロード
1300
¥
134,450
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074265
CDG5BA50TFSR-350-G5BAL
CADデータダウンロード
350
¥
76,630
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください