曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA63TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA63TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074317CDG5BA63TFSR-13001300
157,650
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074326CDG5BA63TFSR-270270
73,650
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074335CDG5BA63TFSR-480480
90,450
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074344CDG5BA63TFSR-550550
98,850
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074353CDG5BA63TFSR-6565
54,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074369CDG5BA63TFSR-900900
124,050
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする